Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.413 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.949 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Longitud del pasador1.413 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión43000 lb
- Paso transversal1.283 pulg.
- Peso2.341 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante11710
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces1200
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051117100
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 100 pies