Motion
C2060H CADENA DE RODILLO RIV

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03059173
No. Fabricante C2060H RIV ROLLER CHAIN
Precio31.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03059173
No. Fabricante C2060H RIV ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.79/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.687 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    1.045 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    11816
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051118169
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2060H-1R-10FT;11816 C2060H 010 FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle