Motion
D4M4-B
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03061360
No. Fabricante D4M4-B
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03061360
No. Fabricante D4M4-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Peso
    0.180 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE LATÓN ROSCADO MACHO D4M4-B

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"