Motion
7209CTRSULP4Y
Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, abierto
Artículo MI #03069980
No. Fabricante 7209CTRSULP4Y
Precio721.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, abierto
Artículo MI #03069980
No. Fabricante 7209CTRSULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$721.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    19 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7209CTRSULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176730856
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176730856

Descripción general

Descripción del fabricante
7209CTRSULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"