Motion
LF-SXV-100

DODGE
LF-SXV-100

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de aleación, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #03071267
No. Fabricante LF-SXV-100
Precio116.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LF-SXV-100

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de aleación, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #03071267
No. Fabricante LF-SXV-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3437 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3438 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.22 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Aleación
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    124591
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475671939

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN ZURC ESTÁNDAR LF-SXV-100
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación