Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento40R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo5.1200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.906 pulg.
- Longitud del buje3.4650 pulg.
- Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo1.6300 pulg.
- Ancho del chavetero0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Diámetro exterior5.1200 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Peso9.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Profundidad del chavetero0.1875 pulg.
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación2
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- UPC_NO782934170201
Descripción general
- Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 40R with a 5.120-inch outside barrel diameter and 2.64-inch length for elastomeric couplings.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.