Motion
FC3443-05S
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3443
Artículo MI #03077606
No. Fabricante FC3443-05S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3443
Artículo MI #03077606
No. Fabricante FC3443-05S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.375 pulg.
  • Altura
    0.57 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.392 pulg.
  • Longitud
    0.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.573 pulg.
  • Longitud total
    0.61 pulg.
  • Peso
    0.35 oz
  • Ancho
    0.57 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC3443-05S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3443-05S MANGUERA TEF DE TOMA DE ENGASTE#6
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera