Motion
FC8779-1212S
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC8779
Artículo MI #03077656
No. Fabricante FC8779-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC8779
Artículo MI #03077656
No. Fabricante FC8779-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.44 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.41 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.56 pulg.
  • Longitud
    2.29 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    2.29 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807 MANGUERA FC465 S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC8779-1212S
  • Número de Upc del fabricante
    678146146069
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146146069
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC8779-1212S MANGUERA DE NIPASSYTEF#12FJICX12H
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera