Motion
1993830
Pintura en espray a base de aceite - Blanca, Tamaño de envase de 12 oz, Aceite, Exterior, Acabado semibrillante, Esmalte alquídico acrílico, Rango de cobertura de 7 a 8 ft2, Tiempo de secado de 1 h
Artículo MI #03081033
No. Fabricante 1993830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Blanca, Tamaño de envase de 12 oz, Aceite, Exterior, Acabado semibrillante, Esmalte alquídico acrílico, Rango de cobertura de 7 a 8 ft2, Tiempo de secado de 1 h
Artículo MI #03081033
No. Fabricante 1993830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    De 7 a 8 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Semibrillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico acrílico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    526 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1993 12OZ SPRY SEMI/BLANCO

También puede gustarle

Los clientes también compraron