Motion
8494402
Imprimador en aerosol con base de disolvente - Blanco lácteos de alto brillo, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado de alto brillo, alquídico modificado, rango de cobertura de 265-530 ft2, 4 a 6 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081093
No. Fabricante 8494402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador en aerosol con base de disolvente - Blanco lácteos de alto brillo, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado de alto brillo, alquídico modificado, rango de cobertura de 265-530 ft2, 4 a 6 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081093
No. Fabricante 8494402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    265-530 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos Than420 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Blanco lácteos de alto brillo
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    265 a 575 pies2/galón
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    De 4 a 6 h.
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Para su uso en
    Metal, madera
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +18 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de base de pintura
    Alquídico
  • Secado rápido
    No de secado rápido
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Superficie
    Metal, madera
  • UPC_NO
    020066849498
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    450 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 8494402 BLANCO LECHERO BRILLANTE 8400
  • Diseñado para su uso en plantas de procesamiento de alimentos y otras áreas en las que el moho y el moho son una preocupación
  • Este revestimiento alquídico modificado contiene aditivos para evitar el crecimiento de moho y moho en la película de pintura seca
  • Se puede aplicar a superficies a temperaturas tan bajas como 18°F (-8°C)
  • No apto para uso en acero galvanizado
  • Aplicaciones típicas: equipos, acero estructural, tuberías, armarios y casilleros metálicos, barandillas, molduras, puertas y puertas, ventilaciones y más

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good