Motion
203036
M1800 Naranja fluorescente
Artículo MI #03081218
No. Fabricante 203036
Precio8.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1800 Naranja fluorescente
Artículo MI #03081218
No. Fabricante 203036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    De 600 a 700 pies
  • Tamaño
    17 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Naranja fluorescente
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    40 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    020066112745
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    66 %

Descripción general

Descripción del fabricante
203036 NARANJA FLUORESCENTE SISTEMA M1800
  • Boquilla de pulverización de precisión para marcas brillantes y vívidas de fácil lectura para marcas de utilidad, construcción, excavación, inspección, paisaje y campos de golf
  • Mejor resistencia contra la decoloración prematura
  • Marca más pies lineales por lata que otras marcas
  • La boquilla de pulverización no mancha la pintura de los dedos
  • La punta de bloqueo no se desprende
  • Prácticamente sin exceso de pulverización
  • Se seca rápido: menos de cinco minutos
  • Práctico tapón de pulverización
  • Garantizado que no se obstruye
  • USDA aceptable
  • 17 oz de aerosol

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"