Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Grosor0.1563 pulg.
- Peso0.329 lb, 149.2 g
Detalles
- Detalles adicionalesSynthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM; Impregnado en bronce serigrafiado; USDA-H1 Certificado; Certificado de contacto con alimentos; Libre de plomo; Libre de conflictos; Certificado RoHS; Certificado Racho; Realiza electricidad; Resistente a la corrosión; Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónAA1325-01 Bronce sinterizado impregnado con cojinete de manga sintético Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia de longitud±0.0075 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.314 in-1.315 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieOilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.