Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Diámetro interior1.6875 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.1875 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Peso1.413 lb, 640.9 g
Detalles
- Detalles adicionalesBronce sinterizado; Diferencia de rendimiento sintéticoTM AM1-SPDTM; Rango de temperatura de -35deg F a +300deg F; USDA-H1 Certificado; Certificado de contacto con alimentos; Libre de plomo; Sin conflictos; Certificado RoHS; Certificado Racho; Conduce electricidad; Resistente a la corrosión; Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónManguito Oilite AA2107- Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia del diámetro interior+0.000/-0.0015 pulg.
- Tolerancia de longitud±0.01 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce sinterizado
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Presión máxima2000 psi
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.000/-0.0015 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.