Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Longitud30 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
- Peso0.08 lb, 36.3 g
Detalles
- Detalles adicionalesDiferencia de rendimiento sintéticaTM AM1-SPDTM;La mayor selección de tamaños métricos en todo el mundo;Rango de temperatura de -37deg C a +149deg C;Productos fabricados en EE. UU.;Bronce serigrafiado impregnado;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónManguito métrico sinterizado de bronce Oilite serie M AAM2025-30 impregnado con la diferencia de rendimiento sintéticoTM AM1-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia del diámetro interior+0.03/+0.01 mm;+0.0012/+0.0004 pulg.
- Tolerancia de longitud±0.127 mm;±0.005 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número por bolsa5
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.06/+0.04 mm;+0.0024/+0.0016 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSistema métrico de la serie M de Oilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.