Motion
AAM2530-20
Casquillo de manguito liso - 25 mm D.I., 30 mm D.E., 20 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #03083776
No. Fabricante AAM2530-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de manguito liso - 25 mm D.I., 30 mm D.E., 20 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #03083776
No. Fabricante AAM2530-20

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro interior
    25 mm
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Longitud  
    20 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.9804 pulg., 24.90 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm
  • Peso
    0.066 lb, 29.9 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bronce sinterizado;Impregnado con aceite;Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Autolubricante;Sin plomo;Sin conflicto;Certificado RoHS;Certificado de Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rodamiento de manguito métrico Oilite serie M AAM2530-20
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.030/+0.010 mm;+0.0012/+0.0004 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.127 mm;±0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Presión máxima
    13.78 N/mm2, 2000 psi
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número por bolsa
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.060/+0.040 mm;+0.0024/+0.0016 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    Serie M
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM2530-20 25 X 30 X 20
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.