Motion
SSS-600
Stock de barras sólidas: 5/8 pulg. de diámetro exterior, 5 pulg. de longitud total, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03084258
No. Fabricante SSS-600
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Stock de barras sólidas: 5/8 pulg. de diámetro exterior, 5 pulg. de longitud total, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03084258
No. Fabricante SSS-600

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso
    0.509 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4

Descripción general

Descripción del fabricante
SSS-600 5/8 SÓLIDO X 5
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.