Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión313
- Tamaño del bastidor365T
- Longitud del motor menos eje17.7 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto311
- Longitud total de la dimensión C32.90 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso769 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasSistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a velocidad base de 2x 56 - 256T marcos Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa187.0/93.5 A
- Corriente de carga completa187.0/93.5 A
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW56 kW
- Número de catálogo del fabricanteLM21223
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720105375
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones75 HP, 230/460 V, relación de 4:1 velocidad
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioSolo inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 75 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 365T Cuadros, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBOLA
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a velocidad base de 2x 56 - 256T marcos Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión