Motion
LOR 607

SKF
LOR 607

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 9.9375 pulg., material de aluminio, diámetro exterior de 10.9063 pulg., ancho total de 1.0000 pulg.
Artículo MI #03084475
No. Fabricante LOR 607
Precio2,722.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 607

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 9.9375 pulg., material de aluminio, diámetro exterior de 10.9063 pulg., ancho total de 1.0000 pulg.
Artículo MI #03084475
No. Fabricante LOR 607
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
Precio2,722.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    9.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.9063 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.9 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF/SAW
  • UPC_NO
    7316571385419

Descripción general

Descripción del fabricante
LOR607 ANILLO DE SELLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"