Motion
P2B515-USAF-207TTAH USAF

DODGE
P2B515-USAF-207TTAH USAF

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #03088722
No. Fabricante P2B515-USAF-207TTAH USAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B515-USAF-207TTAH USAF

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #03088722
No. Fabricante P2B515-USAF-207TTAH USAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475767779

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B515-USAF-207TTAH USAF

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good