Motion
W1000X20
Manguera industrial - Presión de trabajo de 25 psi, tipo de aspiración de agua
Artículo MI #03088795
No. Fabricante W1000X20
Precio141.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Presión de trabajo de 25 psi, tipo de aspiración de agua
Artículo MI #03088795
No. Fabricante W1000X20
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
Su precio$141.63/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU. La manguera de aspiración de alta resistencia original
  • Color
    Construcción transparente
  • Tipo de manguera
    Aspiración de agua
  • Número de Upc del fabricante
    822353014196
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia serie W℮
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones de frío extremo, succión de peces, dragado de oro, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, manipulación de lodos, succión de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353014196
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE PVC HD DE W1000X20 10"
  • Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good