Motion
1550 2
Válvula de compuerta de extremo bridada de acero comercial - 2 pulg., 150 psi
Artículo MI #03090732
No. Fabricante 1550 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de compuerta de extremo bridada de acero comercial - 2 pulg., 150 psi
Artículo MI #03090732
No. Fabricante 1550 2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 pulg.

Detalles

  • Clase
    150
  • Conexiones finales
    Con bridas
  • Material
    Acero
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Serie
    1550
  • Tipo
    Válvula de compuerta

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO 150# DE 1550 2 / 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo