Motion
14233
Cortador de cuerda de cable o perno - 38 in de longitud total
Artículo MI #03094687
No. Fabricante 14233
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de cuerda de cable o perno - 38 in de longitud total
Artículo MI #03094687
No. Fabricante 14233
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    38 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Capacidad de corte
    Pernos: 9/16 pulg., Hierro: 1/2 pulg., Metal no ferroso: 9/16 pulg., Varilla de refuerzo: 7/16 pulg., Remaches: 9/16 pulg., Tornillos: 9/16 pulg., Acero blando: 9/16 pulg., Alambre elástico: 7/16 pulg., Acero inoxidable: 7/16 pulg., Acero: 1/2 pulg.
  • Estilo de cabeza
    Centro
  • Corte del material
    Pernos, Hierro, Metal no ferroso, Barra de refuerzo, Remaches, Varilla, Tornillos, Alambre elástico, Acero inoxidable, Acero
  • Tipo de devolución
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
14233 CORTADOR DE PERNOS DE CORTE CENTRAL
  • Las mordazas de acero aleado endurecido están diseñadas y fabricadas para garantizar la mayor vida útil posible de la hoja
  • El mecanismo de leva interno en un solo paso proporciona la forma más rápida y sencilla de mantener las hojas de corte alineadas con precisión
  • Mangos y empuñaduras diseñados para permitir una mayor ventaja mecánica para un corte preciso y controlado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron