Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura15/16 pulg.
- Ángulo de curvatura máximo180 °
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
- Peso2.90 libras, 2.9
Detalles
- Tipo de dobladoraPalanca
- Materiales del tuboCobre, acero
Descripción general
- Combina la precisión con un funcionamiento sencillo
- Asas de agarre con amortiguación desplazada para mayor comodidad al formar 180° curvas
- Ángulo de inicio de 90° y zapata exclusiva que absorbe el aceite que minimizan el esfuerzo de flexión al tiempo que forman curvaturas precisas en tubos de cobre, acero y acero inoxidable