Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Tamaño hexagonal1.500 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.037 pulg.
- Diámetro interior de la manguera0.813 pulg.
- Longitud total4.600 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesH335, H336
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera