Motion
POS16A
POS - Extremo de varilla de globo, tipo lubricación con rosca macho a derechas: M16 x 2, diámetro del orificio: 16 mm
Artículo MI #03113341
No. Fabricante POS16A
Precio68.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POS - Extremo de varilla de globo, tipo lubricación con rosca macho a derechas: M16 x 2, diámetro del orificio: 16 mm
Artículo MI #03113341
No. Fabricante POS16A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    28.58 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    66 mm
  • Diámetro exterior máximo
    38 mm
  • Altura total
    85 mm
  • Rosca del mango Longitud  
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557049484

Descripción general

Descripción del fabricante
POS16A EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron