Motion
GEWZ048ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.0000 in, diámetro exterior de 4.7500 in, ancho de anillo interior de 4.5000 in, abierto
Artículo MI #03114096
No. Fabricante GEWZ048ES
Precio1,245.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.0000 in, diámetro exterior de 4.7500 in, ancho de anillo interior de 4.5000 in, abierto
Artículo MI #03114096
No. Fabricante GEWZ048ES
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
Precio1,245.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    7.91 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    337200 lbf
  • Serie
    GEWZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029025945

Descripción general

Descripción del fabricante
GEWZ048ES COJINETE LISO ESFÉRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"