Motion
56T11O5305E

LEESON ELECTRIC
56T11O5305E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56HZ , caja OAO, 50/60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03118823
No. Fabricante 56T11O5305E
Precio842.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T11O5305E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56HZ , caja OAO, 50/60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03118823
No. Fabricante 56T11O5305E
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
Precio842.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.6800 pulg., 372.87 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    14.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    158 °F;70 °C
  • Aplicaciones
    Unidades Carrier, Climtrol y York, 5 toneladas y más grandes, Trane
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56HZ, RPM:1200, 208-230/460V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.0-4.2/2.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras;6.1 N-m
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 hp;0.75 hp
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW;0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X513
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038258
  • Modelo
    56T11O5305E
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856038258
  • Voltaje
    190 V, 208 a 230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM X513 OPAO 208-230/460V 56HZ
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en eje VCD-Dispositivo de cambio de tensión 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje