Motion
NJ418C4

NTN
NJ418C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 225 mm D.E., 54 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03123797
No. Fabricante NJ418C4
Precio3,582.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ418C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 225 mm D.E., 54 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03123797
No. Fabricante NJ418C4
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
Precio3,582.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    25.133 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359125085
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359125085

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ418C4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"