Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Radio de filete2.54 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.71 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo exterior
- Autorización internaC0
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- SerieLuz