Motion
NU307ET2C3

NTN
NU307ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 35 mm, 110 mm OD, 27 mm de ancho, espacio interno de C3
Artículo MI #03132080
No. Fabricante NU307ET2C3
Precio252.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU307ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 35 mm, 110 mm OD, 27 mm de ancho, espacio interno de C3
Artículo MI #03132080
No. Fabricante NU307ET2C3
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
Precio252.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359145694
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359145694

Descripción general

Descripción del fabricante
NU307ET2C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"