Motion
23321
Alicates de bloqueo - 11 in de longitud total
Artículo MI #03132148
No. Fabricante 23321
Precio15.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de bloqueo - 11 in de longitud total
Artículo MI #03132148
No. Fabricante 23321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.7
  • Longitud de la mordaza
    2-1/4 pulg.
  • Longitud
    9.1
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Peso
    1.70 libras, 1.7

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Forma de la nariz
    Abrazadera en C
  • Tipo de despliegue
    Fácil liberación

Descripción general

Descripción del fabricante
23321 ALICATES DE FIJACIÓN DE ABRAZADERA, PUNTA ROJA 11"
  • Cómoda palanca de liberación con una mano
  • Las superficies de mordazas de alta resistencia proporcionan una potencia de agarre adicional