Motion
10N4-123

Meritor Inc
10N4-123

Horquilla de extremo automotriz, diámetro de tapa de cojinete: 0.94", línea central al extremo/extremo de brida: 2-1/2", tipo de orificio: redondeada
Artículo MI #03134378
No. Fabricante 10N4-123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
10N4-123

Horquilla de extremo automotriz, diámetro de tapa de cojinete: 0.94", línea central al extremo/extremo de brida: 2-1/2", tipo de orificio: redondeada
Artículo MI #03134378
No. Fabricante 10N4-123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tapa del cojinete
    0.94 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del tope
    2 pulg.
  • Línea central al extremo de la brida
    2-1/2 pulg.
  • Distancia entre orejas
    2.19 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondeado
  • Tipo de horquilla
    Finalizar

Descripción general

Descripción del fabricante
10N4-123 YOKE FINAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"