Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro8-3/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Longitud a través del orificio4 pulg.
- Desalineación angular máxima0.151 °
- Máx. desalineación paralela0.032 pulg.
- Diámetro exterior8.1875 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM7.2 CV
- Material del concentradorGOMA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante11 N
- Número de Upc del fabricante697950319469
- MaterialNeopreno
- RPM Máx.3600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +200 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaNeopreno
- Código de tipo de manguitoN
- Capacidad de par4530 pulg.
- UPC_NO697950319469
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación