Motion
BBV75SR
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 3/4 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango de palanca - Retorno por resorte
Artículo MI #03138792
No. Fabricante BBV75SR
Precio459.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 3/4 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango de palanca - Retorno por resorte
Artículo MI #03138792
No. Fabricante BBV75SR
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
Su precio$459.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    2.0500 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno por resorte - Normalmente cerrado
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca - Retorno por resorte
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    600 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    BBV-SR
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV75SR VÁLVULA DE BOLA DE RETORNO DE RESORTE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"