Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6003 2RS A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6003 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17mm orificios con un diámetro exterior de 35mm y un ancho de 10mm , sellado doble para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6003 2RS
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1350 lbf
- Capacidad de carga estática radial731 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300072462
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel