Motion
6004 ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03140009
No. Fabricante 6004 ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03140009
No. Fabricante 6004 ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6004 ZZ BRG A GRANEL
  • Características y beneficios
    • MTO • Embalaje a granel
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6004 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20mm orificios con un diámetro exterior de 42mm y un ancho de 12mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6004 ZZ
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1951 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1004 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662300072912

Descripción general

Descripción del fabricante
6004 ZZ BRG A GRANEL
  • MTO
  • Embalaje a granel