Motion
6201 2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03140023
No. Fabricante 6201 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03140023
No. Fabricante 6201 2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6201 2RS A GRANEL
  • Características y beneficios
    • MTO • Embalaje a granel
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6201 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 32mm y un ancho de 10mm , sellado doble para protección.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6201 2RS
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1531 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    685 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662300092163

Descripción general

Descripción del fabricante
6201 2RS A GRANEL
  • MTO
  • Embalaje a granel