Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6202 2RS 5/8 BRG A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6202 2RS 5/8 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 35mm y un ancho de 11mm , sellado doble para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6202 2RS 5/8
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1718 lbf
- Capacidad de carga estática radial837 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300093832
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel