Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4331 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción90500-88-080 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 90500-88-080 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4331 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante90500-88-080
- RPM Máx.23000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1717 lbf
- Capacidad de carga estática radial836 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie90
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300156292
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel