Motion
S8702-88-100
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 1.7500 in OD, 1.0920 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #03140084
No. Fabricante S8702-88-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 1.7500 in OD, 1.0920 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #03140084
No. Fabricante S8702-88-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0920 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S8702-88-100 A GRANEL
  • Características y beneficios
    • MTO • Embalaje a granel
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S8702-88-100 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 1.0920 in.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    S8702-88-100
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    707 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    8700
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    662300411131

Descripción general

Descripción del fabricante
S8702-88-100 A GRANEL
  • MTO
  • Embalaje a granel
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good