Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo646 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total6.45 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso11.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo12 gpm
- Desplazamiento2.80 pulg.3/r
- Presión intermitente16500000 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite455 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo1021 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado