Motion
KHB-20F3-1114X-12X-L

HYDAC CORP
KHB-20F3-1114X-12X-L

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., Puerto 3/4 SAE Brida (código 61), Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03142198
No. Fabricante KHB-20F3-1114X-12X-L
Precio209.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-20F3-1114X-12X-L

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., Puerto 3/4 SAE Brida (código 61), Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03142198
No. Fabricante KHB-20F3-1114X-12X-L
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
Precio209.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la brida
    3/4 pulg.
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 Brida SAE (código 61)
  • Peso
    4.0000 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Opciones
    Brida dividida - Se vende por separado
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    KHB-F3
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-20F3-1114X-12X-A-L
  • Diseño de puerto completo 1/2” - 2”
  • Código SAE 61 y 62 Conexiones de brida dividida
  • Carcasa de acero al carbono
  • Carcasa del bloque - Tamaños 16 - 25
  • Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Presión de funcionamiento a 5800 psi Dependiendo de
  • Tamaño de la válvula y materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron