Motion
DW6184

DEWALT
DW6184

Base fija - Para usar con: router DW616 , router DW618
Artículo MI #03149297
No. Fabricante DW6184
Precio83.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW6184

Base fija - Para usar con: router DW616 , router DW618
Artículo MI #03149297
No. Fabricante DW6184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.25 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Base fija
  • Características y beneficios
    • El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64 en incrementos y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables• Ajustable, sin herramientas, el bloqueo de leva del motor de acero hace que los cambios de base y de profundidad se ajusten rápidamente y se bloqueen de forma sólida• Los pestillos del motor de liberación rápida permiten una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base• Transparente, La subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de bits, y acepta bujes guía de plantilla estándar• Las asas sobremoldeadas de caucho y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad de su clase, saldo, y control• Alta resistencia, mecanizado de precisión, base de aluminio fundido y carcasa del motor para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
  • Para usar con
    Enrutador DW616 , enrutador DW618
  • UPC_NO
    028877335957

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE FIJA DW6184 PARA ROUTER DW616/618
  • El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64 en incrementos y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables
  • El bloqueo de leva del motor de acero, ajustable y sin herramientas, hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
  • Cierres del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
  • Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
  • Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
  • Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta

También puede gustarle

Los clientes también compraron