Motion
9676L
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Palmas y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #03160007
No. Fabricante 9676L
Precio14.43 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Palmas y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #03160007
No. Fabricante 9676L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.43/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439676365

Descripción general

Descripción del fabricante
9676L SAL Y PIMIENTA ULTRATECNOLÓGICA PARA DINAMO
  • La capacidad inherente de la fibra Dyneema® para disipar el calor corporal y pasar la humedad desde el interior del guante al exterior da como resultado un tiempo de uso más largo, fomenta una mayor protección de las manos
  • Palma de poliuretano gris y revestimiento para los dedos
  • Puño con dobladillo
  • Color: sal y pimienta con recubrimiento gris
  • Puntuación CE: 4343

También puede gustarle

Los clientes también compraron