Motion
BOLSA SYNXTREME HD-2 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2 35LB PAIL

Grasa multiuso Synxtreme serie HD - Alta temperatura/presión extrema, de base sintética, Composición de grasa espesada con sulfato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -45 a +450 °F
Artículo MI #03160038
No. Fabricante SYNXTREME HD-2 35LB PAIL
Precio1,071.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2 35LB PAIL

Grasa multiuso Synxtreme serie HD - Alta temperatura/presión extrema, de base sintética, Composición de grasa espesada con sulfato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -45 a +450 °F
Artículo MI #03160038
No. Fabricante SYNXTREME HD-2 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,071.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes antifricción, sujetos a temperaturas de funcionamiento amplias
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa de base sintética, espesada con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215540105
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SYNXTREME HD
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • Tipo
    Alta temperatura/presión extrema
  • UPC_NO
    089215540105
  • Viscosidad
    100
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0401-035 SYNX HD-2 5 GAL
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
  • Proporciona consolidación de lubricantes gracias a su capacidad multiusos