Motion
10 8V  2480 N
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 24.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #03161587
No. Fabricante 10 8V 2480 N
Precio5,229.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 24.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #03161587
No. Fabricante 10 8V 2480 N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,229.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.4375 a 6.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    11.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    24.8000 pulg.
  • Ancho general
    11 5/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    24.8
  • Peso
    352.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    N
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950086668
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950086668

Descripción general

Descripción del fabricante
10 8V 2480 N HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle