Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro320 mm
- Exterior Diámetro440 mm
- En general Ancho56 mm
- Peso53.7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón mecanizado de dos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónDGB61964MC3 BRG
- Características y beneficios• Fabricado en EE. UU.
- Código de armonización8482.10.10.80
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl DGB61964MC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 320 mm con diámetro exterior de 440 mm, ancho de 56 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteDGB61964MC3
- Número de Upc del fabricante662293251271
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662293251271
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver folleto
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver folleto