Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 13969 VHB F9473PC TRANSPARENTE 1"X60YD  10.0 MIL

3M
13969 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 1"X60YD 10.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9473PC, transparente, 1 pulg. x 60 yd, 10 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03162683
No. Fabricante 13969 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 1"X60YD 10.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13969 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 1"X60YD 10.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9473PC, transparente, 1 pulg. x 60 yd, 10 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03162683
No. Fabricante 13969 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 1"X60YD 10.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.010 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    9 pulg.
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200139697
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200139697

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 13969 VHB F9473PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 10 mil (0.26 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad
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
Los clientes también compraron