Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 13975 VHB F9460PC TRANSPARENTE 3/4"X60YD  2.0 MIL

3M
13975 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 3/4"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva VHB F9460PC, transparente, 3/4 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03162689
No. Fabricante 13975 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 3/4"X60YD 2.0 MIL
Precio71.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13975 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 3/4"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva VHB F9460PC, transparente, 3/4 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03162689
No. Fabricante 13975 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 3/4"X60YD 2.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    7 pulg.
  • Color
    Borrar
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200139758
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200139758

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 13975 VHB F9460PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 2.0 mil (0.05 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron