Motion
14037 SELLADOR DE BOLSAS DE WHISKY ESCOCÉS DE P400 1/2"

3M
14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"

Scotch® Sellador de bolsas P400, 1/2 pulg., 6 por caja
Artículo MI #03162692
No. Fabricante 14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"
Precio426.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"

Scotch® Sellador de bolsas P400, 1/2 pulg., 6 por caja
Artículo MI #03162692
No. Fabricante 14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$426.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de cinta
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Para usar con
    Cinta de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200140372
  • Material
    Metal
  • Cantidad del paquete
    6
  • Cinta incluida
    Cinta no incluida
  • Tipo
    Sellador de bolsas
  • UPC_NO
    00021200140372

Descripción general

Descripción del fabricante
14037 SELLADOR DE BOLSAS DE WHISKY ESCOCÉS DE P400 1/2"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño diseñado proporciona un sellado seguro para la mayoría de las bolsas de tipo película
  • Recortadora de bolsas integrada que elimina la longitud de la bolsa no utilizada para obtener resultados profesionales y ordenados
  • La capacidad de ancho de cinta variable permite una variedad de cintas sensibles a la presión Scotch®
  • El accesorio opcional del kit de base con peso (se vende por separado) hace que la selladora sea portátil para su uso in situ o fuera de ella
  • La cuchilla de corte de bolsa tiene doble filo para una larga vida útil y un rendimiento fiable
  • El freno del tambor de cinta evita el desplazamiento excesivo de la cinta durante el uso y mejora el sellado efectivo